Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestrickte Handschuhe mit Noppen am Handteller, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gestrickte Handschuhe mit Noppen am Handteller, Gr.9
Gestrickte Handschuhe mit Noppen am Handteller, Gr.9
Gestrickte Handschuhe mit Noppen am Handteller, Gr.9
Artikel-Nr.:
     315-TP1699
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TP1699
EAN/GTIN:
     4058409078256
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
noppenhandschuh größe 9
noppenhandschuh
Die gestrickten Noppenhandschuhe haben keine Nähte für angenehmen Tragekomfort. Sie besitzen Anti-Rutsch-Noppen aus PVC für das einfache Handling von rutschigen und scheuernden Produkten. Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Wahlweise mit Noppen am Handteller oder mit Noppen auf beiden Seiten. Sie sind beidseitig tragbar.Verpackungseinheit (VE): 12 Paar
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Noppen am Handteller
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Gestrickte Noppenhandschuhe, Lagerverkauf, RESTPOSTEN, Sonderaktion, Sonderangebote, antirutsch, arbeitsschutz, handschuh, noppen, rutschschutz, schutz, schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1568*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,0784* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,6188*
€ 4,30637
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,5288*
€ 4,19927
pro Paar
ab 18 Paar
€ 3,174*
€ 3,77706
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,004*
€ 3,57476
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,8268*
€ 3,36389
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,7068*
€ 3,22109
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,6268*
€ 3,12589
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,1568*
€ 2,56659
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.