Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Kendo26 dauerhaft klebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etiketten Kendo26 dauerhaft klebend
Etiketten Kendo26 dauerhaft klebend
Artikel-Nr.:
     315-M2612B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     M2612B
EAN/GTIN:
     4058409055165
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Die Etiketten sind ideal für den Preisauszeichner KENDO26. Sie sind weiß und kleben zuverlässig auf vielen unterschiedlichen Oberflächen. Es werden die Zahlen von 0-9 sowie Sonderzeichen in einer Höhe von 4 mm verwendet. Sie haben die Wahl zwischen zwei Varianten: dauerhaft klebend oder ablösbar.

Weitere Details:

  • Größe: 26 x 12 mm
  • Verpackungseinheit /VE): Box mit 36 Rollen à 1500 Etiketten
  • Lieferung inkl. 2 weißen Etikettenrollen 26 x 12 mm (permanent klebend), Stempelkissen und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl Etiketten je Rolle:
1500
Anzahl Rollen je Karton:
36
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 60,65*
Lager 315
14
€ 9,90*
ab € 61,51*
€ 82,11*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,11*
€ 97,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,98*
€ 96,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,71*
€ 90,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,10*
€ 79,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 61,51*
€ 73,20
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 1,70862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.