Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett,f. Preisauszeichner,HxB 12x23mm,permanent klebend,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
225172
225172
Artikel-Nr.:
     827-225172
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     M2612B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Preisauszeichnung
Preisauszeichner-Etiketten
Etikett
  • Für Preisauszeichner
  • Höhe x Breite 12 x 23 mm
  • 1500 Etiketten pro Rolle
  • Rückseite selbstklebend
  • permanent klebend
  • in weiß

Suchbegriffe:
Beschriftung, Etikett, Preisauszeichner, Preisauszeichnung

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Preisauszeichner
Höhe:
12 mm
Breite:
23 mm
Etiketten Anzahl (je Rolle):
1500 Stück
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Zubehör Funktion:
permanent klebend
Farbe:
weiß
Gewicht:
2.72 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 79,04*
2 Tage
23
€ 12,90*
ab € 61,80*
€ 90,84*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,04*
€ 94,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,65*
€ 93,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,74*
€ 72,28
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 1,68723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.