Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch Standard


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Geschirrtuch Standard
Geschirrtuch Standard
Artikel-Nr.:
     315-GENTLE5070
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GENTLE5070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Mit den Geschirrtüchern Standard können Sie eigentlich nichts falsch machen. Die praktischen Helfer sind besonders stark und saugfähig und daher bestens geeignet für den alltäglichen Gebrauch am Arbeitsplatz und in der Kantine. Ob beim Gläser und Geschirr trocknen, beim Wegwischen von Flüssigkeiten oder anderen Reinigungsarbeiten, die strapazierfähigen Allrounder können vielseitig eingesetzt werden. Da die Geschirrtücher aus 100% Baumwolle in der Stärke: 215 g/m² bestehen, nehmen sie Feuchtigkeit gut auf und sind angenehm auf der Haut. Gleichzeitig fusselt das Material nicht und ermöglicht die hygienische Reinigung in der Waschmaschine bei 40°C.

Sie erhalten unsere Trockentücher mit den Maßen 50 x 70 cm in einer Verpackungseinheit mit 6 Stück in den Farben blau/weiß und rot/weiß kariert (farbig sortiert). Nicht nur unsere Geschirrtücher sorgen für zusätzliche Hygiene, auch mit unseren Reinigungsmitteln und Handseifen gehen Sie immer auf Nummer sicher! Wenn Sie auf der Suche nach klassischen Papierhandtüchern sind, finden Sie diese auch bei uns im Sortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Breite:
50
Länge:
70
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch 50x70cm baumwolle, geschirr handtuch, geschirrhandtücher baumwolle, Baumwolle, geschirrtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,918*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Packungen (ab € 11,153* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,46804*
€ 102,89697
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,41802*
€ 100,45744
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,62804*
€ 98,32737
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,06804*
€ 96,47097
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,918*
€ 79,63242
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.