| |
|
| Artikel-Nr.: 315-994957 Herst.-Nr.: 994957 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trilite Handschuhe zeichnen sich durch den Materialmix aus, der sie noch widerstandsfähiger macht und Ihnen ein angenehmes Tragegefühl beschert. Bestehend aus Naturlatex, Neopren und Nitril sind die Schutzhandschuhe flüssigkeitsundurchlässig und schützen Ihren Träger vor Chemikalienspritzern. Sie sollten jedoch Eintauchen in Flüssigkeiten und den Kontakt zu Lösungsmitteln vermeiden. Die Einmalhandschuhe eignen sich nicht für Personen, die auf Naturlatex-Proteine allergisch reagieren, der kleine prozentuale Anteil im Materialmix reduziert jedoch das Risiko von Sensibilisierung.
Dank dem Rollrand und der Chlorinierung lassen sich die Trilite-Handschuhe einfach an- und ausziehen. Die Körnung an den Fingerspitzen sorgt für optimales Tastempfinden. Sie eignen sich sowohl für den Umgang mit Lebensmitteln als auch perfekt für die Arbeit mit Kleinteilen. Damit sind diese Arbeitshandschuhe sowohl in der Lebensmittelindustrie, in Laboren und Instituten als auch in der Elektro- oder Automobilindustrie zu finden.
Sie sollten Ihre Trilites Handschuhe im Originalkarton, lichtgeschützt und in sicherer Entfernung von Wärmequellen und elektrischen Anlagen lagern. Dann beträgt die empfohlene Lagerzeit bis zu 1 Jahr.
Die technischen Details im Überblick:
- Einweghandschuh, beidhändig tragbar
- Materialmix: Naturlatex, Neopren und Nitril
- Farbe: violett
- Chlorinierte Innenseite, puderfrei
- Abrollrand am Handgelenk vereinfacht An- und Ausziehen
- Flüssigkeitsundurchlässig
- Schützt vor Chemikalienspritzern
- Länge: 25,5 cm
- Stärke: 0,15 mm
- Lieferung im Spenderkarton à 100 Handschuhen
- Entspricht der EN420 und EN374 (für Mikroorganismen und eingeschränktem Schutz vor chemischen Gefahren)
RAJA hält natürlich auch andere Handschuhe und die passenden Schutzmasken für Sie auf Lager.
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 100 | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |