| |
|
| Artikel-Nr.: 315-892271 Herst.-Nr.: 892271 EAN/GTIN: 4058409006136 |
| |
|
| | |
| Die Bleistifte und Druckbleistifte von Staedtler und BIC sind sowohl zum Zeichnen als auch zum einfachen Schreiben im Alltag oder im Büro geeignet. Bestens gerüstet: Bestellen Sie zu Ihren Stiften doch gleich passende Blöcke, Radiergummis und Lineale mit. Passende Minen für Ihren Druckbleistift finden Sie auch bei uns! Alle Details im Überblick: 15528: Staedtler Mars micro 775 Druckbleistift- Schaftfarbe: blau
- Rutschfeste Gummigriffzone
- Clip, Drücker und Spitze aus Metall
- Bruchgeschützt durch federnd gelagerte Mine
- Härtegrad: B
- Nachfüllbar
- Strichbreite: 0,7 mm
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Integrierter PVC- und latexfreier Radiergummi
43431: BIC Conté Gilbert HB Bleistift - Schaftfarbe: rot
- Bruchfest
- Härtegrad: HB
- Strichbreite: 2,0 mm
- Verpackungseinheit: 12 Stück
106712: Staedtler Norris Club 118 Bleistift - Ergonomisch
- Bruchfest durch hartverleimte Minen
- Härtegrad: HB
- Strichbreite: 2,0 mm
- PECF-zertifiziert
MIN05/MIN07:Nachfüllminen von PENTEL- Strichbreite 0,5 oder 0,7 mm
- Härtegrad: HB
- Verpackungseinheit: 12 Stück
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 12 | Bezeichnung: | Druckbleistift | Strichbreite mm: | 0.9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |