Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift BIC grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift BIC grün
Bleistift BIC grün
Bleistift BIC grün
Artikel-Nr.:
     315-550HB
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     550HB
EAN/GTIN:
     4058409004248
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift

Die Bleistifte und Druckbleistifte von Staedtler und BIC sind sowohl zum Zeichnen als auch zum einfachen Schreiben im Alltag oder im Büro geeignet.

Bestens gerüstet: Bestellen Sie zu Ihren Stiften doch gleich passende Blöcke, Radiergummis und Lineale mit. Passende Minen für Ihren Druckbleistift finden Sie auch bei uns!

Alle Details im Überblick:

15528: Staedtler Mars micro 775 Druckbleistift
  • Schaftfarbe: blau
  • Rutschfeste Gummigriffzone
  • Clip, Drücker und Spitze aus Metall
  • Bruchgeschützt durch federnd gelagerte Mine
  • Härtegrad: B
  • Nachfüllbar
  • Strichbreite: 0,7 mm
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • Integrierter PVC- und latexfreier Radiergummi
43431: BIC Conté Gilbert HB Bleistift
  • Schaftfarbe: rot
  • Bruchfest
  • Härtegrad: HB
  • Strichbreite: 2,0 mm
  • Verpackungseinheit: 12 Stück
106712: Staedtler Norris Club 118 Bleistift
  • Ergonomisch
  • Bruchfest durch hartverleimte Minen
  • Härtegrad: HB
  • Strichbreite: 2,0 mm
  • PECF-zertifiziert
MIN05/MIN07:Nachfüllminen von PENTEL
  • Strichbreite 0,5 oder 0,7 mm
  • Härtegrad: HB
  • Verpackungseinheit: 12 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Bezeichnung:
Bleistift
Strichbreite mm:
2
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte, Minen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87244*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,73937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,54248*
€ 16,11555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,2324*
€ 15,74656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,31248*
€ 14,65185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,8824*
€ 14,14006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,42244*
€ 13,5927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,87244*
€ 10,5582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.