Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für Thermodrucker BF4D, 700 Etiketten je Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten für Thermodrucker BF4D, 700 Etiketten je Rolle
Etiketten für Thermodrucker BF4D, 700 Etiketten je Rolle
Etiketten für Thermodrucker BF4D, 700 Etiketten je Rolle
Artikel-Nr.:
     315-26710115
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     26710115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Die Toshiba Premium Papier-Etiketten eignen sich hervorragend für die Produktkennzeichnung in der Industrie oder Logistik.

Nicht das Richtige mit dabei? In unserem Shop finden Sie noch weitere Thermo-Transfer-Folien und Thermo-Transfer-Etiketten.

Weitere Details im Überblick:

  • Toshiba Premium Papier-Etiketten für Thermo-Direkt-Druck
  • Rollenkern-Durchmesser: 25,0 mm
  • Rollenaußen-Durchmesser: 127 mm
  • Premium Papier-Etiketten in 4 verschiedenen Formaten
  • Außengewickelt
  • Farbe: weiß
  • Permanent klebend
  • Material: Beschichtetes Thermo-Papier
  • Qualität: 73 g/m²
  • Referenzen: 26710113, 26710114, 26710115, 26710117
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Geeignet für:
Toshiba BF4D
Bezeichnung:
Papier-Etiketten für Thermo-Direkt Druck
Anzahl Etiketten je Rolle:
700
Rollenkern-ťØ:
25,4
Höhe:
102
Breite:
102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,89208*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 22,32434* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 362,31*
€ 431,1489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,16*
€ 423,8304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,99*
€ 386,7381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,512*
€ 333,80928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,89208*
€ 318,79158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.