Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe Honeywell Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuhe Honeywell Größe 9
Strickhandschuhe Honeywell Größe 9
Artikel-Nr.:
     315-2132209
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     2132209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh
Die Strickhandschuhe von Honeywell eignen sich besonders für Arbeiten in trockenen Umgebungen, bei der es auf Präzision und Fingerfertigkeit ankommt (z.B. in der Schmuckindustrie). Der Schutzhandschuh liegt durch seinen Gummizug eng am Handgelenk an und bietet eine sehr gute Passform sowie einen hohen Tragekomfort. Er ist fussel- und silikonfrei.
  • Gemäß der Richtlinie 89/686/CEE
  • Norm: EN420
  • Material: 50% Polyamid, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinstrickhandschuh gr. 9, feinstrickhandschuh, Arbeitsschutz, Fusselfrei Strickhandschuhe, Handschuhe, Handschutz, Honeywell Handschuhe, Hände schützen, Silikonfrei Strickhandschuhe, Strickhandschuhe Honeywell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3332*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,6666* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,5212*
€ 6,57023
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,3512*
€ 6,36793
pro Paar
ab 15 Paar
€ 4,8092*
€ 5,72295
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,5592*
€ 5,42545
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,3032*
€ 5,12081
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,1932*
€ 4,98991
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,0632*
€ 4,83521
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,3332*
€ 3,96651
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.