Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Schneeschieber Alu Holzstiel + LED Mütze gelb + Arbeitshandschuhe Gr.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Schneeschieber Alu Holzstiel + LED Mütze gelb + Arbeitshandschuhe Gr.10
Produktbild zu vasalat Schneeschieber Alu Holzstiel + LED Mütze gelb + Arbeitshandschuhe Gr.10
Produktbild zu vasalat Schneeschieber Alu Holzstiel + LED Mütze gelb + Arbeitshandschuhe Gr.10
Produktbild zu vasalat Schneeschieber Alu Holzstiel + LED Mütze gelb + Arbeitshandschuhe Gr.10
Artikel-Nr.:
     3145-118501573
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013801
Suchbegriffe:
Mütze mit LED-Leuchte
Schneeschieber
Rollmütze
Strickmütze
vasalat Schneeschieber Alu Holzstiel + LED Mütze gelb + Arbeitshandschuhe Gr.10

  • Hochwertiger Schneeschieber für Profis - diese robuste Schneeschaufel aus Aluminium eignet sich hervorragend für kleine und größere Schneeflächen
  • Diese nützliche Mütze mit Led Licht überzeugt mit einer wiederaufladbaren herausnehmbaren Kopflampe Stirnlampe und 4 Helligkeitsstufen (Betriebszeit ca. 60 Minuten)
  • Winter Arbeitshandschuhe Größe 10 mit feuchtigkeitsabweisender Latex-Schaum Beschichtung - ideal zum Streuen von Streusalz
  • Schneeschaufel Alu Abmessung: 465 x 340 mm | Stiellänge: 1400 mm Type: 475202
Mit diesem vasalat Schneeschaufel Winterset ist Schnee deine geringste Sorge. Die Schneeschaufel aus Metall trotzt auch gefrorenem Schnee und überzeugt mit einer Räumbreite von 465 mm. Die Led Mütze mit Licht und Reflektoren sorgt für die nötige Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln. Die Mütze mit LED Licht besitzt 4 Lichtstufen die jeweils an die Tätigkeit angepasst werden kann. Die integrierte Stirnlampe ist herausnehmbar und kann mittels USB aufgeladen werden und ist für einen Betrieb von ca. 60 Minuten ausgelegt . Mit den im Lieferumfang enthaltenen Arbeitshandschuhen bist du bestes gewappnet für Arbeiten in kalten Umgebungen. Diese bieten dir einen sehr guten Kälteschutz und durch die Latex-Schaumbeschichtung den nötigen Grip für Arbeiten auf der Baustelle oder im Garten. Im Lieferumfang ist eine Schneeschaufel aus Alu mit Holzstiel, eine Mütze mit LED Licht und Reflektoren sowie ein Paar Winter Arbeitshandschuhe enthalten.

Lieferumfang:
  • 1x Schneeschaufel Alu mit Holzstiel
  • 1x Mütze mit Led Licht in gelb
  • 1x Winter Arbeitshandschuhe Gr.10


Weitere Informationen:
Type 2:
GEBOL 700007
Abmessung:
465 x 340 mm
Räumbreite:
465 mm
Type 3:
GEBOL Winter Grip
Type:
Sonneck Alu 475101
Ausführung:
Schieber Alu-Holz / Haube black
Stiellänge:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wintermütze, Wollmütze, schneeschieber alu, schneeschieber, strickmütze gelb, fiskars aluminium alu breit auto groß holz klein m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,99*
€ 49,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.