Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Set Streusalz 20 kg + 2 Paar Winter-Handschuhe Gr. 9 (L)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Winter-Set Streusalz 20 kg + 2 Paar Winter-Handschuhe Gr. 9 (L)
Produktbild zu Winter-Set Streusalz 20 kg + 2 Paar Winter-Handschuhe Gr. 9 (L)
Produktbild zu Winter-Set Streusalz 20 kg + 2 Paar Winter-Handschuhe Gr. 9 (L)
Produktbild zu Winter-Set Streusalz 20 kg + 2 Paar Winter-Handschuhe Gr. 9 (L)
Anwendungsbild zu Winter-Set Streusalz 20 kg + 2 Paar Winter-Handschuhe Gr. 9 (L)
Anwendungsbild zu Winter-Set Streusalz 20 kg + 2 Paar Winter-Handschuhe Gr. 9 (L)
LOGO zu Winter-Set Streusalz 20 kg + 2 Paar Winter-Handschuhe Gr. 9 (L)
Artikel-Nr.:
     3145-118500590
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582002133
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Winter-Set Streusalz 20 kg + 2 Paar Winter-Handschuhe Gr. 9 (L)

Streusalz Winter-Set bestehend aus:

AktivTau Auftausalz | Streusalz
Fein getrocknetes Siedesalz gegen Glatteis im 10 kg Sack.
Produktvorteile:
  • hohe Auftaugeschwindigkeit
  • hoher Reinheitsgrad
  • gleichmäßiges Streubild
  • geringer Sulfatgehalt
  • schnelle Löslichkeit
  • klumpt nicht

GEBOL Arbeitshandschuh Winter Grip
Hände brauchen besonders an kalten Wintertagen einen speziellen Schutz..
Der Gebol Winter Grip – ein nahtloser Mittelstrick-Handschuh aus Acryl – bietet durch seine Materialkombination wärmenden Schutz auch bei Kontakt mit kalten Gegenständen. Die Latex-Schaum-Beschichtung mit Sandy-Finish an der Handinnenfläche sorgt für den nötigen Grip auch bei nassen und rutschigen Arbeiten am Bau, in der Werkstätte oder im Kühllager.
Die Beschichtung ist darüber hinaus feuchtigkeitsabweisend, dadurch bleiben die Hände trocken und werden zusätzlich vor Kälte geschützt.

Lieferumfang:
  • 2x 10 kg Sack Streusalz
  • 2 Paar GEBOL Winter Grip Größe 9 (L)


Weitere Informationen:
Ausführung:
20 kg Streusalz + 2 Paar Handschuhe Gr. 9
Lieferumfang:
Set 2 - Gr. 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 50 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,14*
€ 47,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,10*
€ 47,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,45*
€ 46,95
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 37,14*
€ 44,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.