Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade-Doppel-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gerade-Doppel-Verschraubung
Produktbild zu Gerade-Doppel-Verschraubung
LOGO zu Gerade-Doppel-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     3145-113544130
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     064370699
EAN/GTIN:
     4021163108538
Suchbegriffe:
Doppelverschraubung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Gerade-Doppel-Verschraubung

Mit zwei Quetschverschraubungen
Für Kupferrohr Ø 10

Weitere Informationen:
Type:
064370699
Oberfläche:
verchromt
Marke:
Schell
Anschluss:
3/8 (AG) x 3/8 (AG) "
Innen ø:
DN 10 x DN 10 mm
Material:
Messing konform TrinkwV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
176
1
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,47*
2 Tage
176
30
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,51*
2 Tage
124
1
€ 5,59*
ab € 1,74*
€ 2,60*
2 Tage
176
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,65*
Lager 3145
45
1
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064380699
ab € 5,49*
Ähnlich
Schell
064420699
ab € 7,95*
Ähnlich
Schell
064410699
ab € 5,99*
Ähnlich
Schell
065290699
ab € 7,26*
Ähnlich
Schell
064360699
ab € 1,95*
Ähnlich
Schell
064020699
ab € 5,24*
Ähnlich
Schell
064050699
ab € 5,15*
Ähnlich
Schell
064010699
ab € 1,68*
Ähnlich
Schell
064000699
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.