Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Gerade-Doppel-Verschraubung 1/2Zx12mm, 3/8Zx10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 064420699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 1/2Zollx12mm, 3/8Zollx10mm
SCHELL 064420699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 1/2Zollx12mm, 3/8Zollx10mm
SCHELL 064420699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 1/2Zollx12mm, 3/8Zollx10mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000575506
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     064420699
EAN/GTIN:
     4021163108743
Suchbegriffe:
Doppelverschraubung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
mit zwei Quetschverschraubungen · aus MessingWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 3-teilig· Form: gerade· Länge: 27mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 10· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 12mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 10mm· Schlüsselweite: 21mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 7,93*
€ 9,58*
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,4516*
€ 10,1716*
Lager 1498
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,26*
18 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,31*
1
€ 5,95*
ab € 11,62*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 256,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064380699
ab € 5,45*
Ähnlich
Schell
064410699
ab € 5,98*
Ähnlich
Schell
064370699
ab € 1,63*
Ähnlich
Schell
065290699
ab € 7,23*
Ähnlich
Schell
064360699
ab € 1,96*
Ähnlich
Schell
064020699
ab € 5,20*
Ähnlich
Schell
064050699
ab € 5,13*
Ähnlich
Schell
064010699
ab € 1,69*
Ähnlich
Schell
064000699
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.