Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Gerade-Verschraubung m AG, chrom 3/8Zx8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 064000699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Außengewinde, chrom 3/8Zollx8m
SCHELL 064000699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Außengewinde, chrom 3/8Zollx8m
SCHELL 064000699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Außengewinde, chrom 3/8Zollx8m
Artikel-Nr.:
     1498-6000575481
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     064000699
EAN/GTIN:
     4021163108101
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
mit Quetschverschraubung · aus MessingWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Länge: 20mm· Länge Anschluss 1: 7,5mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 10· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 8mm· Schlüsselweite: 17mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 3,85*
15 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,2085*
€ 4,1085*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 4,15*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,16*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 2,87*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064380699
ab € 5,45*
Ähnlich
Schell
064420699
ab € 7,93*
Ähnlich
Schell
064410699
ab € 5,98*
Ähnlich
Schell
064370699
ab € 1,63*
Ähnlich
Schell
065290699
ab € 7,23*
Ähnlich
Schell
064360699
ab € 1,96*
Ähnlich
Schell
064020699
ab € 5,20*
Ähnlich
Schell
064050699
ab € 5,13*
Ähnlich
Schell
064010699
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.