Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113518425 Herst.-Nr.: 31615000 EAN/GTIN: 4005176523649 |
| |
|
| | |
| GROHE Küchenarmatur Essence Smart Control 31615000 druckfest, chrom
Druckfest: Direkter Anschluss an die Hauswasserleitung. Drucklos: Nur in Verbindung mit drucklosen Kleinspeichern verwendbar.
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
Weitere Informationen: | | Hahnlochbohrung Ø: | 34 mm | Type: | 31615000 | Ausführung: | druckfest | Ausführung 2: | Laminarstrahl | Brausefunktion: | Nein | Auslauf: | schwenk- und ausziehbar | Oberfläche: | chrom | Marke: | Grohe | Farbgruppe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, grohe brausekopf, spültisch einlochbatterie, Auszug, Einhebelmischer, spültischarmatur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 310,21* | € 360,82* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,71* | € 362,56* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,99* | € 409,17* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,05* | € 410,96* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,44* | € 439,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|