Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA-PVC-Klebeband 4120 transparent 38 mm / 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TESA-PVC-Klebeband 4120 transparent 38 mm / 66m
Produktbild zu TESA-PVC-Klebeband 4120 transparent 38 mm / 66m
LOGO zu TESA-PVC-Klebeband 4120 transparent 38 mm / 66m
Artikel-Nr.:
     3145-110637700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00007-00
EAN/GTIN:
     4005801188076
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
TESA-PVC-Klebeband 4120 transparent 38 mm / 66m

Das PVC Packband tesa 4120 gewährleistet aufgrund seiner Materialeigenschaften eine gute Verschlussleistung. Es ist ein universeller Verschluss für mittelschwere Verpackungen aller Art bis ca. 30 kg, sowohl für Lagerung als auch für Versand geeignet. Das PVC Packband tesa haftet auf unterschiedlichen Oberflächen, wie Karton, Plastik oder Holz.

Produktvorteile:
  • aus bewährter PVC-Folie
  • für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln / ca. 30 kg
  • gleichmäßig und leise abrollend
  • sehr gute Handreissbarkeit
  • sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
  • wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +70 °C
  • kältebeständig (nur nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -20 °C
  • Folienstärke: 32 μ, Gesamtstärke: 49 μt


Weitere Informationen:
Material:
PVC
Bandlänge:
66 m
Farbe:
Transparent
Bandbreite:
38 mm
Bezeichnung:
Verpackungsbänder
Kleber:
Naturkautschuk
Bandstärke:
0,049 mm
Reißdehnung:
75 %
Reißkraft:
46 N/cm
Type:
4120
Marke:
Tesa
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,07*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,08*
8 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,26*
48
€ 4,60*
ab € 2,26*
€ 3,29*
Lager 3145
199
1
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
66SR56
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.