Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4120 PVC, 66m x 38mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04120-00007-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800188077
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4120 PVC, 66m x 38mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, packband tesa, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
48
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 3,04*
19 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,06*
48
€ 4,60*
ab € 1,91*
€ 3,12*
Lager 42XH2
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,18*
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 2112 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03016* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 152,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
66SR56
€ 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.