| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04120-00007-00 Herst.-Nr.: 04120-00007-00 EAN/GTIN: 4005800188077 |
| |
|
| | |
| tesapack 4120 PVC, 66m x 38mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 38 mm | Menge pro VE: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 48 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,98* | € 3,03* | | | | | | 16 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,04* | | | | | 6 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,24* | | | | | | | | 48 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 2,26* | € 3,27* | | | | | 15 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,41* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 145,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|