Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO Kamin-Dicht 310ml schwarz - bis +1.500 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO Kamin-Dicht 310ml schwarz - bis +1.500 °C
Produktbild zu BEKO Kamin-Dicht 310ml schwarz - bis +1.500 °C
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt PL
LOGO zu BEKO Kamin-Dicht 310ml schwarz - bis +1.500 °C
Technisches Datenbaltt zu BEKO Kamin-Dicht 310ml schwarz - bis +1.500 °C
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110623825
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     230 8 310CE
EAN/GTIN:
     4036421230197
Suchbegriffe:
Baustellensicherheit
Beko
Brandschutz
BEKO Kamin-Dicht 310ml schwarz - bis +1.500 °C

Hitzebeständiger Spezial-Dichtstoff.
Geeignet zur Fugenabdichtung an Heizkesseln und Kaminen sowie an Öfen und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen, sorgt für eine feuerbeständige Abdichtung zwischen Bauelementen.

Produktvorteile:
  • extrem hitzebeständig, bis zu +1500 °C
  • einkomponentig
  • gebrauchsfertig
  • breites Haftspektrum
  • keine Rissbildung nach der Aushärtung
  • schnell abbindend
  • alterungsbeständig
  • lösemittelfrei, siliconfrei, asbestfrei


Hinweis:
Haftet nicht auf PP, PE und PTFE.
Bei dauerhaft hohen Temperaturen kann die Farbe verblassen.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
310 ml
Verpackung:
Kartusche
Kennzeichnung:
AT, DE, IT, CZ, SK, HU
Temperaturbeständigkeit:
bis +1.500 °C
Marke:
Beko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,09*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,60*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.