Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-gross mit Auszugsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-gross mit Auszugsystem
Produktbild zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-gross mit Auszugsystem
LOGO zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-gross mit Auszugsystem
Artikel-Nr.:
     3145-108628232
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     191.103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch buche höhenverstellbar
arbeitstisch höhenverstellbar
BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-gross mit Auszugsystem

Der HS 300 groß glänzt mit Lochrasterplatte Buche-Multiplex und beidseitiger Plattformerweiterung bis zu einer Gesamtlänge von 4.040 mm durch Auszugsystem um 820 mm pro Seite und 200 mm Auflagefläche.

  • Stufenlos und unter Last höhenverstellbar Mithilfe der Fußhydraulik
  • Auszug beidseitig


* Pro Seite, mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar
** Erweiterbar bis 4040 mm

Weitere Informationen:
Type:
HS 300 groß Auszugsystem
Traglast:
300 kg
Nutzhub:
610 mm
Gesamthöhe:
max. 1040 mm
Anzahl der Rollen:
4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)
Gewicht:
245 kg
Rad ø:
125 mm
Plattengröße:
2000 x 1000 x 30* mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.943,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.277,67*
€ 5.090,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.220,69*
€ 5.022,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.060,62*
€ 4.832,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.986,09*
€ 4.743,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.943,28*
€ 4.692,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beck's
191.106
ab € 3.495,81*
Zubehör
Beck's
200.403-A
ab € 1.263,87*
Zubehör
Beck's
191.107
ab € 3.608,86*
Zubehör
Beck's
191.105
ab € 4.261,27*
Zubehör
Beck's
191.104
ab € 3.999,11*
Zubehör
Beck's
191.108
ab € 2.673,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.