Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Hobelbank-Arbeitsplatte, Buche-Massivplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu BECK Hobelbank-Arbeitsplatte, Buche-Massivplatte
Artikel-Nr.:
     3145-108628236
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     191.107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
hobelbank
BECK Hobelbank-Arbeitsplatte, Buche-Massivplatte

  • Aufgeschraubt
  • Hinterzange mit parallelspannender Führung
  • Doppelte Bankhakenreihe mit 4 runden Stahlbankhaken


Weitere Informationen:
Hersteller:
BECK
Plattform:
1960 x 840 x 100 mm
Stärke:
40 mm
passend zu:
HS 300-gross
Gewicht:
ca. 80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.631,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.979,05*
€ 4.735,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.917,87*
€ 4.662,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.743,83*
€ 4.455,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.661,78*
€ 4.357,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.631,53*
€ 4.321,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beck's
191.103
ab € 3.960,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.