Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
08 Holzbearbeitungsmaschinen
>
Verbrauchsgüter, Zubehör und Ersatzteile
>
Fördern - Transportieren
>
Maschinen-Zubehör
>
BECK - Zubehör
>
HS 300-gross - Zubehör
>
Metallblecharbeitsplatte
>
Artikel
BECK Metallblecharbeitsplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3145-108628237
Hersteller:
Beck's
Herst.-Nr.:
191.108
EAN/GTIN:
k.A.
BECK Metallblecharbeitsplatte
Glatt
Aufgeschraubt
Umlaufend 20 mm Abkantung
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Hersteller:
BECK
Plattform:
1960 x 840 x 3 mm
passend zu:
HS 300-gross
Gewicht:
ca. 42 kg
... >
BECK - Zubehör
>
HS 300-gross - Zubehör
>
Metallblecharbeitsplatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.676,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.902,03*
€ 3.453,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.875,11*
€ 3.421,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.761,50*
€ 3.286,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.706,21*
€ 3.220,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.676,46*
€ 3.184,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-gross mit Auszugsystem
Beck's
191.103
ab € 3.960,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen