Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Kippeinrichtung mit Lochrasterplatte Blech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu BECK Kippeinrichtung mit Lochrasterplatte Blech
Artikel-Nr.:
     3145-108628234
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     191.105
EAN/GTIN:
     k.A.
BECK Kippeinrichtung mit Lochrasterplatte Blech

  • Platte aufgeschraubt auf Plattform
  • Pulverbeschichtet
  • Kippeinrichtung handhydraulisch verstellbar bis Neigung 58°
  • mit durchgehender Anschlagschiene an der unteren und linken Seite
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035


Weitere Informationen:
Hersteller:
BECK
Type:
HS 300-gross mit Kippeinrichtung und Blech-Lochrasterplatte
Plattengröße:
2000 x 1000 x 3 mm
Bohrung ø:
22 mm
Lochabstand:
50 mm
Gewicht:
ca. 90 kg
passend zu:
HS 300-gross
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.270,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.518,93*
€ 5.377,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.482,11*
€ 5.333,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.340,78*
€ 5.165,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.282,04*
€ 5.095,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.270,45*
€ 5.081,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beck's
191.103
ab € 3.958,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.