Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Universalkompressor CPM 155-8-6 WOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Universalkompressor CPM 155-8-6 WOF
Produktbild zu SCHNEIDER Universalkompressor CPM 155-8-6 WOF
LOGO zu SCHNEIDER Universalkompressor CPM 155-8-6 WOF
Artikel-Nr.:
     3145-108611500
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1129502705
EAN/GTIN:
     9002730657401
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
SCHNEIDER Universalkompressor CPM 155-8-6 WOF

  • Ölfreier, tragbarer, direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor
  • Geeignet für Arbeiten bis 8 bar
  • Extrem handlich durch geringes Gewicht und kompakte Bauform
  • Ausgestattet mit Druckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck sowie einem Luftabgang über Schnellkupplung
  • Anwendungen: Betreiben von kleineren Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen
  • Extrem handlich durch geringes Gewicht und ergonomischen Griff
  • Alles im Blick: sehr gute Ablesbarkeit von Behälter- und Arbeitsdruckmanometer
  • Angenehmes Arbeiten durch niedrige Geräuschwerte
  • Einfache Bedienung da Druckminderer und Schnellkupplung zentral positioniert
  • Kabel geschützt durch praktische Kabelaufwicklung
  • Wartungsarm dank ölfreiem Aggregat
  • Weniger Transportschäden dank sicherem Stand durch kompakte Bauform und Gummisaugfüße
  • Einfache Wartung über gut zugänglichen Kondensatablasshahn
  • Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter
  • Behältergarantie 5 Jahre gegen Durchrostung


Weitere Informationen:
Ansaugvolumen:
150 l/min
Motorleistung:
1,1 kW
Ölfrei:
Ja
Schallleistungspegel:
90 dB
Spannung:
230 V / 50 Hz
Hersteller:
SCHNEIDER
Umdrehungen:
2450 r/min
Füllleistung:
70 l/min
Druck max.:
6/8 bar
Type:
CPM 155-8-6 WOF Base
Behältervolumen:
6 l
Zylinder / Stufen:
1/1
B x H x T:
310 x 270 x 380 mm
Gewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.