Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel Standard KS01 PE Farbe weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Kantenschutzwinkel Standard KS01 PE Farbe weiß
Produktbild zu Kantenschutzwinkel Standard KS01 PE Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     3145-107856482
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400013
EAN/GTIN:
     9002730344011
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel Standard KS01 PE Farbe weiß

Standard Kantenschoner aus PE.

Inhalt 10 Stück.

Weitere Informationen:
Abmessung:
90 x 135 x 135 mm
Bandbreite:
50 mm
Type:
KS01
Inhalt:
10 ST
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Kantenschoner, Langkantenwinkel, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,26*
€ 15,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HFS
400034
ab € 13,26*
Sonstiges
HFS
400048
ab € 8,17*
Sonstiges
HFS
400081
ab € 2,39*
Sonstiges
HFS
400073
ab € 5,91*
Sonstiges
HFS
400072
ab € 3,17*
Sonstiges
HFS
400150
ab € 21,90*
Sonstiges
HFS
400110
ab € 14,55*
Sonstiges
HFS
401174
ab € 19,98*
Sonstiges
HFS
400054
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.