Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt UM-250-KL 1-teilig Zugkraft 250 kg 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zurrgurt UM-250-KL 1-teilig Zugkraft 250 kg 5 m
Produktbild zu Zurrgurt UM-250-KL 1-teilig Zugkraft 250 kg 5 m
Artikel-Nr.:
     3145-107856410
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400081
EAN/GTIN:
     9002730341911
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt UM-250-KL 1-teilig Zugkraft 250 kg 5 m

Einteiliger Umreifungsgurt mit Klemmschloss.

Weitere Informationen:
Zugkraft:
gerade 125 kg, U-Form 250 kg
Gurtbreite:
25 mm
Ausführung:
1-teilig mit Klemmschloss
Type:
UM-250-KL-5
Gesamtlänge:
5 m
Farbe:
orange
Norm:
EN 12195-2
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt 1-teilig 25mm klemmschloss l:5m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Ladungssicherung, Ratschengurt, Sicherungsgurt, Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HFS
400013
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.