Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt UM-RA-2000 1-teilig Zugkraft 2000 kg 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107 856 413
107 856 413
Artikel-Nr.:
     3145-107856413
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400073
EAN/GTIN:
     9002730341881
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt UM-RA-2000 1-teilig Zugkraft 2000 kg 6 m

Einteiliger Umreifungsgurt mit Ratsche.

Weitere Informationen:
Gurtbreite:
35 mm
Ausführung:
1-teilig mit Ratsche
Type:
UM-RA-2000
Zugkraft:
gerade 1000 kg, U-Form 2000 kg
Gesamtlänge:
6 m
Norm:
EN 12195-2
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 35mm einteilig 6m, ratschenzurrgurt 35 mm breit, ratschenzurrgurt, Ladungssicherung, Ratschengurt, Sicherungsgurt, Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HFS
400013
ab € 9,63*
Zubehör
k.A.
406296
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.