Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt ZG-5-PH-ERGO 2-teilig Zugkraft 5000 kg 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zurrgurt ZG-5-PH-ERGO 2-teilig Zugkraft 5000 kg 8 m
Produktbild zu Zurrgurt ZG-5-PH-ERGO 2-teilig Zugkraft 5000 kg 8 m
Anwendungsbild zu Zurrgurt ZG-5-PH-ERGO 2-teilig Zugkraft 5000 kg 8 m
Artikel-Nr.:
     3145-107856414
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     401174
EAN/GTIN:
     9002730341874
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt ZG-5-PH-ERGO 2-teilig Zugkraft 5000 kg 8 m

Zurrgurt, zweiteilig mit Langhebel-Zugratsche (Ergo), beidseitig mit Spitzhaken nach EN 12195-2. STF 500 daN.

Weitere Informationen:
Type:
ZG-5-PH-ERGO 401174
Ausführung:
2-teilig mit Langhebel-Zugratsche (Ergo), beidseitig mit Spitzhaken
Länge:
kurzer Teil 0,5 m und langer Teil 7,5 m
Zugkraft:
gerade 2500 kg, U-Form 5000 kg
Gurtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
8 m
Norm:
EN 12195-2
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt spitzhaken 50mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, Ladungssicherung, Ratschengurt, Sicherungsgurt, Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HFS
400013
ab € 9,67*
Zubehör
k.A.
406296
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.