| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-107855392 Herst.-Nr.: 740140M EAN/GTIN: 4002350504647 |
| |
|
| | |
| DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 260 mm mit Stahlfelge
2 Gewebeeinlagen und Schlauch
Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamtragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3 z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit
Weitere Informationen: | | Nabenbreite: | 75 mm | Tragkraft: | 200 kg | Radbreite: | 85 mm | Bohrung: | 20 mm | Rad ø: | 260 mm | Felge: | Stahlblech pulverbeschichtet | Lagerung: | Rollenlager | Ausführung: | Blockprofil | Werksnummer: | 740140M | Marke: | Dörner + Helmer | Bereifung: | luftbereift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, Ersatzrad, Ersatzreifen, Karettenrad, Rad, Räder, Scheibtruhe, Scheibtruhenrad, Schiebetruhe, Schiebetruhenrad |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,54* | € 16,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,51* | € 16,16* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,13* | € 19,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,84* | € 19,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,26* | € 27,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|