Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 740140M Luftrad mit Metallfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dörner
dörner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052516
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740140M
EAN/GTIN:
     4002350504647
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Kistenkarre
dörner + helmer 740140M Luftrad mit Metallfelge

Felge aus Stahlblech mit Rollenlager. Reifen mit Blockprofil.

Für Sackkarren · Blockprofil · 2-lagig.

Rad-Ø: 260 mm
Kategorie: Rad-Luftreifen
Radbreite: 85 mm
Achsloch-Durchmesser: 20 mm
Lagerart: Rollenlager
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Rad-Luftreifen
Material: Stahlblech
Tragfähigkeit (max.): 200 kg
Naben-Länge: 75 mm
Hersteller-Nr.: 740140M
EAN: 4002350504647
Abmssungen (LxBxH): 176x77x47 mm

Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre bis 200kg, 4002350504647, dörner + helmer, 740140M, einbaurollen, laufrollen, gummiräder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 16,39*
€ 4,00*
ab € 13,56*
€ 19,34*
1 Tag
165
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 19,34*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 19,76*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 35,34*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.