Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7046-2 M 6x 25 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Senkschraube (DIN965A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7046-2 M 6x 25 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Senkschraube (DIN965A)
Produktbild zu ~ISO7046-2 M 6x 25 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Senkschraube (DIN965A)
Skizze zu ~ISO7046-2 M 6x 25 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-2 M 6x 25 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-2 M 6x 25 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Senkschraube (DIN965A)
Artikel-Nr.:
     3145-104495106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-4-6X25
EAN/GTIN:
     4050128201458
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~ISO7046-2 M 6x 25 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Senkschraube (DIN965A)

DIN965A / Ähnlich ISO 7046-2.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 3
DIN:
965
d1:
6 mm
d2:
11 mm
Form:
2
Gewindeform:
M
ISO:
7046
k max.:
3 mm
L:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
M 6x 25 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, phillips din 965 m6 x 25, edelstahlschraube din 965, din 965 m6, Edelstahlschrauben, Edelstahlsenkkopfschraube, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, M6x25, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senk-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1268*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
098546
ab € 0,0428*
Zubehör
Bufab Group
040329400060000
ab € 0,0127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.