Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7045 M 5x 70 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7045 M 5x 70 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ~ISO7045 M 5x 70 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ~ISO7045 M 5x 70 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 M 5x 70 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 M 5x 70 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798525 70
EAN/GTIN:
     4043377176967
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
~ISO7045 M 5x 70 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)

DIN7985A / Ähnlich ISO 7045.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7985
d1:
5 mm
d2:
10 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7045
k max.:
3,8 mm
L:
70 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 5x 70 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a2 m5, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M5x70, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1934*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0223*
Zubehör
k.A.
708925
ab € 0,00836*
Zubehör
k.A.
709325
ab € 0,0297*
Zubehör
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.