Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393976
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329200050000
EAN/GTIN:
     4043952467725
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 4032 M5 A 2 (- 70) 1000 Stück ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.920· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329200050000
Werksnummer:
8000200744
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0103*
€ 0,0153*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,0111*
€ 0,0157*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0133*
€ 0,0186*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0154*
€ 0,0216*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0167*
€ 0,023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.