Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7045 M 3x 20 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7045 M 3x 20 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ~ISO7045 M 3x 20 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ~ISO7045 M 3x 20 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 M 3x 20 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 M 3x 20 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76870302002
EAN/GTIN:
     8051015109167
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
~ISO7045 M 3x 20 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)

DIN7985A / Ähnlich ISO 7045.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7985
d1:
3 mm
d2:
6 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7045
k max.:
2,4 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 3x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 linsenkopfschraube am 3x20, edelstahlschraube din 7985, linsenkopfschrauben m3, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M3x20, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0219*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071010001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
CAB FASTENING
098523
ab € 0,0136*
Zubehör
k.A.
708923
ab € 0,008*
Zubehör
Reyher
070939240030000
ab € 0,0075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.