Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 200HV M 3 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M 3 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Produktbild zu ISO7089 200HV M 3 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Skizze zu ISO7089 200HV M 3 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Symbol zu ISO7089 200HV M 3 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Artikel-Nr.:
     3145-104440220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     708923
EAN/GTIN:
     4043377308580
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7089 200HV M 3 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
d1:
3,2 mm
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
s:
0,5 mm
DIN:
125
d2 max.:
7 mm
für ø:
M 3
ISO:
7089
Größe:
M 3 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 3,2x7mm a2, din 125, din 125 m8 a2, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,008*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01318*
€ 0,01568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01195*
€ 0,01422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01146*
€ 0,01364
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.