Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN7991 M 6x 16 TX30 Edelstahl A2-070 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~DIN7991 M 6x 16 TX30 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Produktbild zu ~DIN7991 M 6x 16 TX30 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Skizze zu ~DIN7991 M 6x 16 TX30 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Symbol zu ~DIN7991 M 6x 16 TX30 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Symbol zu ~DIN7991 M 6x 16 TX30 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106422T6 16
EAN/GTIN:
     4043377180094
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
~DIN7991 M 6x 16 TX30 Edelstahl A2-070 Senkschraube

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
d1:
6 mm
d2:
12 mm
DIN:
7991
Gewindeform:
M
k max.:
3,3 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 6x 16 mm
Festigkeitsklasse:
070
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Zugfestigkeit:
500 N/mm² N
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 m6x16 a2, din 7991, iso 10642 m6x16, Edelstahlschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, M6x16, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkschrauben mit Torx, Torx-Schrauben, Torxschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0654*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0299*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.