Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 M 5x 50 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 M 5x 50 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 M 5x 50 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Skizze zu ISO14581 M 5x 50 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 5x 50 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 5x 50 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458145 50
EAN/GTIN:
     4043377232984
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO14581 M 5x 50 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
d2:
9,3 mm
Gewindeform:
M
k max.:
2,7 mm
L:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
ISO:
14581
Größe:
M 5x 50 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Festigkeitsklasse:
070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1676*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2376*
€ 0,28274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
09850500004
ab € 0,0339*
Zubehör
k.A.
40324050
ab € 0,0354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.