Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M 5 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M 5 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M 5 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M 5 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 5 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 5 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40324050
EAN/GTIN:
     4036758616442
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M 5 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter

Weitere Informationen:
m max.:
4,7 mm
Oberfläche:
A4
d1:
5 mm
Material:
Edelstahl
s:
8 mm
ISO:
4032
Gewindeform:
M
e mind.:
8,79 mm
Größe:
M 5 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m5 iso4032 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m5, Edelstahlmuttern, Mutter a4, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3551
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 0,0583*
3 Tage
182
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,44*
€ 46,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.