Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
>
ISO 7046 Edelstahl
>
Artikel
ISO14581 M 5x 50 Torx 25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104469159
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1458125 50
EAN/GTIN:
4043377232687
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO14581 M 5x 50 Torx 25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
d2:
9,3 mm
k max.:
2,7 mm
L:
50 mm
Gewindeform:
M
ISO:
14581
Größe:
M 5x 50 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
... >
Senkkopfschrauben
>
Senkschraube ISO14581
>
Senkschraube ISO 14581 - Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube ISO 7046
,
Senkkopschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube DIN 965
,
Senkschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube ISO 7046
,
DIN EN ISO 14581
,
ISO 14581
,
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
,
Senkkopfschraube ISO 14581
,
Senkschraube DIN EN ISO 14581
,
Senkschraube ISO 14581
,
Edelstahlschraube DIN 965
,
Edelstahlschraube ISO 7046
,
ISO 7046 Edelstahl
,
din965 m5x50 a2
,
edelstahlschraube din 965
,
edelstahlschraube iso 7046 m5
,
Eisenschrauben
,
Gewindeschrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
M5x50
,
Senkkopf-Schrauben
,
Senkkopfschrauben
,
Senkschrauben
,
Torx-Schrauben
,
Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1162*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 25 x 25 mm, 05071035001
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm, 05066312001
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
DIN985 M 5 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
ab € 0,0223*
Zubehör
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 2 (- 70)
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen