Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14583 M 6x 25 Torx 30 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14583 M 6x 25 Torx 30 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)
Produktbild zu ISO14583 M 6x 25 Torx 30 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)
Skizze zu ISO14583 M 6x 25 Torx 30 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 M 6x 25 Torx 30 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 M 6x 25 Torx 30 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104469153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458326 25
EAN/GTIN:
     4043377175182
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO14583 M 6x 25 Torx 30 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)

Entspricht DIN 7985A.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
DIN:
7985
d1:
6 mm
d2:
12 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
14583
k max.:
4,6 mm
L:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 6x 25 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a2 torx 6 x 25, din 7985 a2, din 7985 tx, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M6x25, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0299*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0265*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0159*
Zubehör
k.A.
9054230 64
ab € 0,1004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.