Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER S 14 H Langschaftdübel für Beschlägeträger Gr. L180, S14 x 135 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER S 14 H Langschaftdübel für Beschlägeträger Gr. L180, S14 x 135 mm, grau
Produktbild zu FISCHER S 14 H Langschaftdübel für Beschlägeträger Gr. L180, S14 x 135 mm, grau
Produktbild zu FISCHER S 14 H Langschaftdübel für Beschlägeträger Gr. L180, S14 x 135 mm, grau
Symbol zu FISCHER S 14 H Langschaftdübel für Beschlägeträger Gr. L180, S14 x 135 mm, grau
Symbol zu FISCHER S 14 H Langschaftdübel für Beschlägeträger Gr. L180, S14 x 135 mm, grau
Symbol zu FISCHER S 14 H Langschaftdübel für Beschlägeträger Gr. L180, S14 x 135 mm, grau
LOGO zu FISCHER S 14 H Langschaftdübel für Beschlägeträger Gr. L180, S14 x 135 mm, grau
Artikel-Nr.:
     3145-104460212
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     59180
EAN/GTIN:
     4006209591802
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
FISCHER S 14 H Langschaftdübel für Beschlägeträger Gr. L180, S14 x 135 mm, grau

Langschaftdübel mit Zweifach-Spreizung für fischer Universal-Ösenschraube sowie zur Befestigung von Beschlägeträgern für Ladenhalter.

Der fischer Dübel S 14 R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Universal-Ösenschraube GS. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Universal-Ösenschraube verspreizen die zwei Spreizzonen und verankern sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.

Produktvorteile:
  • optimale Haltewerte zusammen mit fischer Universal-Ösenschraube.
  • optimale Haltewerte zusammen mit maco Beschlägeträgern
  • geeignet für Befestigungen in Lochstein.
  • aus hochwertigem Nylon.
  • Rand verhindert Tieferrutschen und Abplatzungen.
  • randnahe Befestigung dank schlanker Spreizgeometrie
  • die Verankerungstiefe von 90 mm bietet besondere Vorteile bei der Verankerung in Lochstein


Hinweis:
Die Universal-Ösenschraube ist nicht für Schaukeln, Hängematten o. ä. geeignet.
Die Universal-Ösenschraube GS10 ist auf bestellung erhältlich.
Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) des Herstellers.

Weitere Informationen:
Material:
Nylon grau
Ausführung:
mit Rand
d:
14 mm
Nutzlänge max.:
45 mm
Bohrlochtiefe mind.:
145 mm
Bohr ø:
14 mm
Form:
S
Farbe:
grau
L:
135 mm
Größe:
14x135 mm
Marke:
Fischer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 0,88*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,30*
€ 33,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,565*
€ 38,24*
3 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 29,76*
€ 38,43*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,24*
€ 42,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.