Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rahmendübel S 14 H 135 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-59180
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059180
EAN/GTIN:
     4006209591802
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
59180 Der fischer Dübel S 14 H R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Universal-Ösenschraube GS. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Universal-Ösenschraube verspreizen die zwei Spreizzonen und verankern sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
135 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Einschraubtiefe:
145 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, 59180, fischer Deutschland, fischer Rahmendübel S 14 H 135 R, 4006209591802, 059180
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,89*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,40*
€ 33,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,565*
€ 38,27*
3 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 29,72*
€ 38,47*
Lager 6QTZH
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,14*
€ 42,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.