Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 14 H 135 R min. Verankerungstief


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dübel S 14 H 135 R min. Verankerungstief
Dübel S 14 H 135 R min. Verankerungstief
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257737
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     59180
EAN/GTIN:
     4006209591802
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Der fischer Dübel S 14 R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Universal-Ösenschraube GS. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Universal-Ösenschraube verspreizen die zwei Spreizzonen und verankern sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen · dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.Weitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· Baustoff: Hochlochziegel, Kalksandlochstein KSL· Durchsteckmontage: Ja· Effektive Verankerungstiefe: 90mm· Einschraubtiefe: 145mm· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Hochlochziegel: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Naturstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 50· Marketingclaim: Langschaftdübel mit Zweifach-Spreizung für fischer Universal-Ösenschraube GS für Befestigungen in Lochstein.· Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 155mm· Profi / DIY: Profi· Top Features: Optimale Haltewerte zusammen mit fischer Universal-Ösenschraube. Geeignet für Befestigungen in Lochstein. Aus hochwertigem Nylon. Rand verhindert Tieferrutschen und Abplatzungen. Randnahe Befestigung dank schlanker Spreizgeometrie.· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die Verankerungstiefe von 90 mm bietet besondere Vorteile bei der Verankerung in Lochstein.· Max. Dicke der nichttragenden Schicht: 45mm
Weitere Informationen:
Typ:
Faltschachtel
Bohrer-Ø:
14 mm
Dübellänge:
135 mm
min. Bohrlochtiefe:
145 mm
min. Verankerungstiefe:
90 mm
max. Klemmdicke:
45 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
ohne Schraube
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel, Normaldübel, Universalrahmendübel, Rahmen, Fensterrahmendübel, 8000237087
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,89*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,40*
€ 33,06*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,565*
€ 38,27*
3 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 29,72*
€ 38,47*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,14*
€ 42,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,745*
€ 36,58655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,295*
€ 33,67105
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,715*
€ 32,98085
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 27,185*
€ 32,35015
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 26,565*
€ 31,61235
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.