Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14583 4.8 M 5x12 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14583 4.8 M 5x12 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ISO14583 4.8 M 5x12 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ISO14583 4.8 M 5x12 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 4.8 M 5x12 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 4.8 M 5x12 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19421
EAN/GTIN:
     9002732035887
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO14583 4.8 M 5x12 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)

Entspricht DIN 7985A.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7985
d1:
5 mm
d2:
9,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
14583
k max.:
3,7 mm
L:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 5x12 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985-4,8 5x12, din 7985 tx, din 7985, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M5x12, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0583*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0114*
Zubehör
k.A.
ab € 0,008*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
Zubehör
k.A.
8-0300-0530-0125-01-A
ab € 0,0776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.