Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M 5 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M 5 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M 5 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M 5 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M 5 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M 5 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311774
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M 5 verzinkt Sechskantmutter




Weitere Informationen:
m max.:
4,7 mm
Material:
Stahl
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
4032
Festigkeitsklasse:
8
s:
8 mm
e mind.:
8,79 mm
Größe:
M 5 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m5 8.8, din en iso 4032, din en iso 4032 m5, Mutter, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,008*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01323*
€ 0,01574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01321*
€ 0,01572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01198*
€ 0,01426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01149*
€ 0,01367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.