Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10511/ 05 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10511/ 05 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu ISO10511/ 05 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu ISO10511/ 05 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO10511/ 05 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO10511/ 05 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104432727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734327270
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
ISO10511/ 05 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
05
Material:
Stahl
d1:
5 mm
ISO:
10511
Gewindeform:
M
h max.:
5 mm
e mind.:
8,79 mm
s:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 5 mm
m max.:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m5, din 985, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
105114100050000
ab € 0,029*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.