Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering Hotel-Kleiderbügel Osiris DM 35 mm Verschluss Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltering Hotel-Kleiderbügel Osiris DM 35 mm Verschluss Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103386654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01035S
EAN/GTIN:
     9002563103557
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Haltering Hotel-Kleiderbügel Osiris DM 35 mm Verschluss Kunststoff schwarz




Hinweis:
Verschlussring mit Innen-Durchmesser 35 mm auch für Ovalrohre 30 x 15 mm geeignet.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Ausführung:
mit Verschluss
Material:
Kunststoff
Innen ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Diebstahlsicherung, Hotelring, Sicherheitsring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
40075
ab € 2,79*
Zubehör
k.A.
40044
ab € 1,25*
Zubehör
Hettich
9079590
ab € 9,4948*
Zubehör
k.A.
27003705
ab € 7,62*
Zubehör
Grimme
27003705.12
ab € 13,09*
Zubehör
k.A.
27003905
ab € 13,64*
Zubehör
k.A.
27003905.12
ab € 19,42*
Zubehör
k.A.
E8102-08-3000.CP.21
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.