Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Osiris Hosensteg Buche lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügel Osiris Hosensteg Buche lackiert
Produktbild zu Kleiderbügel Osiris Hosensteg Buche lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103385615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel buche
kleiderbügel
Kleiderbügel Osiris Hosensteg Buche lackiert

Kleiderbügel sind begehrte Mitnahme-Artikel in Hotels, Gastronomie, Firmen, Schulen, Theatern usf . Um diesem Übel vorzubeugen, besteht die Möglichkeit, einen Kleiderbügel mit Aufhängestift statt eines üblichen Hakens zu verwenden. Der Aufhängestift passt in einen Kunststoffring, der einfach auf das Möbelrohr (Kleiderstange) aufgeschoben oder geklipst wird. Einfaches Verschieben und Aus- und Einhängen der Kleiderbügel ist möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hotelstift | Hosensteg
Breite:
450 mm
Material:
Buche
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Hotelring, Sicherheitskleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
01030 SW.
ab € 0,86*
Zubehör
k.A.
01035S
ab € 1,28*
Zubehör
k.A.
01035
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.