Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Produktbild zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Produktbild zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Produktbild zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Produktbild zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Anwendungsbild zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Anwendungsbild zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Symbol zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Symbol zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Symbol zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Symbol zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Symbol zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Symbol zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
LOGO zu Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103381392
Hersteller:
     LED's LIGHT
Herst.-Nr.:
     2410255
EAN/GTIN:
     8720604303698
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Streifen
Feuchtraumleuchte FRL2 1500 mm weiß

Hochwertige wasserfeste LED-Leuchte mit integriertem LED-Streifen.
  • geeignet für den Innen- und Außenbereich perfekt für Arbeitsplätze, Garagen, Keller, Schuppen und kleinere Lagerhallen
  • montierbar als Wandleuchte oder Deckenleuchte
  • hochgradig stoßfest dank des Gehäuses aus Polycarbonat
  • staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
Die Leuchte besitzt keine Anschlussleitung, der Anschluss erfolgt in der Leuchte mittels schraubloser Klemmen
Kabeldurchführung M18 Kunststoff

Weitere Informationen:
Werksnummer:
2410255
Leuchtmittel:
LED
Spannung:
230 V
Lichtstrom (Lumen):
2750
Breite:
45 mm
Material:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
weiß
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Schutzart:
IP65
Leistung:
24 W
Type:
FRL2
Höhe:
34 mm
Lebensdauer:
25000 h
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Marke:
LED's Light
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 18,74*
Lager 3145
8
€ 5,90*
ab € 30,63*
€ 42,64*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 31,67*
€ 44,06*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.