Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Produktbild zu LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Skizze zu LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Anwendungsbild zu LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
LOGO zu LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Artikel-Nr.:
     3145-103379828
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     12810050000CW
EAN/GTIN:
     8056320305181
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Band MECCANO-108 11,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle

Flexible LED-Platine
  • 108 LED/m
  • LED-Abstand 9,26 mm
  • Trennstelle alle 27,78 mm
  • Kontaktstellen mit Bohrung, für idealen Halt der Anschlussclips
  • Lebensdauer 25.000 Std.


Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Für den Anschluss an ein Netzgerät ist eine Anschlussleitung oder ein MECCANO-Schalter erforderlich.
Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.
Es dürfen Bänder bis max. 3 m gebildet werden.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Länge:
30000 mm
Produktart:
LED-Band
Breite:
10 mm
Höhe:
1,6 mm
Material:
Kupferplatine
Leistung:
11,8/m W
Spannung:
12 V/DC
Leuchtmittel:
108 LED/m
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Montageart:
zum Kleben
Lichtstrom (Lumen):
1000 lm/m
Ausführung:
IP20
Type:
MECCANO
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
11,8/m kWh
Energieeffizienzklasse:
F
Marke:
L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 642,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,57*
€ 872,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,02*
€ 863,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,38*
€ 839,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,11*
€ 812,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,02*
€ 764,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12603960000
ab € 2,39*
Zubehör
L & S
12807530001
ab € 32,41*
Zubehör
L & S
12807570001
ab € 32,54*
Zubehör
L & S
12807550001
ab € 16,78*
Zubehör
L & S
12807580001
ab € 16,75*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,91*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,40*
Zubehör
L & S
12505480004
ab € 44,42*
Zubehör
L & S
12807510001
ab € 13,68*
Zubehör
L & S
12603930000
ab € 2,39*
Zubehör
L & S
12603940000
ab € 2,65*
Zubehör
L & S
12603950000
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.